Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná matica

DIN 582, oceľ C15E, čistá
OKO DIN582 C15E M24

Obj. č. 03959024

EAN 4038898892809

Cena za zvolené balenie
Závesná matica

Obj. č. 03959024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 582, čistá oceľ C15E
Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M24

Vnútorný priemer (d1)

50 mm

Vonkajší priemer (d2)

90 mm

Priemer dosadacej plochy (d3)

50 mm

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Nosnosť (F max)

1800 kg

Menovitý priemer

24 mm