Závesná skrutka DIN 580, materiál: C15 E, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 580, pozinkovaná oceľ C15E
Obj. č. 0295964
EAN 4050382480682
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!
Na skrutky s okom M6 sa nevzťahuje norma DIN 580!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M64 |
Priemer dosadacej plochy (d2) | 120 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 206 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 110 mm |
Výška (h1) | 208 mm |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Normy | DIN 580 |
Materiál | Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Nosnosť max. | 16000 kg |
Tvar hlavy | So zdvíhacím okom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 6 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 78 mm |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |