Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná skrutka DIN 580, materiál: C15 E, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 580, pozinkovaná oceľ C15E
SKRUT.S OK. DIN580 C15E (A2K) KOVANA M12

Obj. č. 0295912

EAN 4038898892014

Cena za zvolené balenie
Závesná skrutka DIN 580, materiál: C15 E, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0295912

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!



Na skrutky s okom M6 sa nevzťahuje norma DIN 580!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Priemer dosadacej plochy (d2)

30 mm

Vonkajší priemer (d3)

54 mm

Vnútorný priemer (d4)

30 mm

Výška (h1)

53 mm

Dĺžka (l1)

20,5 mm

Normy

DIN 580

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Nosnosť max.

340 kg

Tvar hlavy

So zdvíhacím okom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

17 mm

Vyhlásenie o zhode (CE)

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie