Závesná skrutka DIN 580, oceľ C15E, bez povrchovej úpravy
DIN 580, oceľ C15E, čistá
SKRUTKA S OKOM DIN580 C15E KOVANA M12
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!
Závesné skrutky M6 nie sú súčasťou normy DIN 580!
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Priemer dosadacej plochy (d2) | 30 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 54 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 30 mm |
Výška (h1) | 53 mm |
Dĺžka (l1) | 20,5 mm |
Normy | DIN 580 |
Materiál | Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Nosnosť max. | 340 kg |
Tvar hlavy | So zdvíhacím okom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 17 mm |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |