Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná skrutka DIN 580, oceľ C15E, bez povrchovej úpravy

DIN 580, oceľ C15E, čistá
SKRUTKA S OKOM DIN580 C15E KOVANA M36

Obj. č. 02959036

EAN 4048539040315

Cena za zvolené balenie
Závesná skrutka DIN 580, oceľ C15E, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02959036

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!



Závesné skrutky M6 nie sú súčasťou normy DIN 580!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M36

Priemer dosadacej plochy (d2)

75 mm

Vonkajší priemer (d3)

126 mm

Vnútorný priemer (d4)

70 mm

Výška (h1)

128 mm

Dĺžka (l1)

54 mm

Normy

DIN 580

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Nosnosť max.

4600 kg

Tvar hlavy

So zdvíhacím okom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

4 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

47 mm

Vyhlásenie o zhode (CE)

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie