Závesná skrutka GS
Skrutka s okom GS
SKRUTKA-OKO-(A0K)-4.8-12X230
Obj. č. 0160812230
EAN 4049557941325
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie lešenia v spojení s vhodnými plastovými kotvami. Oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá
- Puzdro hmoždinky a skrutka s okom sú vzájomne perfektne prispôsobené, aby zabezpečili maximálnu bezpečnosť
- Skrutka s okom, oceľ 4.8
Upozornenie
- Skrutka s okom musí byť zaskrutkovaná do kotvy, až kým špička skrutky nevyčnieva z prednej časti kotvy aspoň o 1 priemer skrutky. Toto je jediný spôsob, ako zabezpečíte maximálnu nosnosť
- Dierované tehly vŕtajte bez príklepového mechanizmu
- Na navŕtanie otvoru použite viacúčelový vrták HM, aby ste vytvorili lepší otvor v dierovanej tehle a dosiahli lepšie hodnoty extrakcie
- Dierované tehly je vo všeobecnosti potrebné vŕtať bez príklepového mechanizmu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pri upevňovaní voľne stojaceho lešenia sa musia použiť kotvy GR s priemerom 14 so skrutkou s okom GS 12
- Vhodné na upevnenie do pevných materiálov, betónu, plnej tehly a kameňa, okrem ľahkého betónu
- Pre perforovanú tehlu a ľahký betón alebo pórobetón odporúčame použiť našu plastovú rámovú kotvu HBR s priemerom 14 s veľkou expanznou zónou v spojení so skrutkou s okom GS 10 a na navŕtanie otvoru použiť viacúčelový vrták s karbidovým hrotom na zaistenie optimálnej sily uchytenia
Priemer skrutky (ds) | 12 mm |
Dĺžka skrutiek | 230 mm |
Hĺbka osadenia (h s) | 70 mm |
Menovitý priemer vrtáka | 14 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 80 mm |
Výkonnostné údaje pre skrutku s okom | GS8 | GS10 | GS12 | ||
Priemer kotvy [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
Odporúčané zaťaženie 2) | Betón | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
Plná tehla MZ12 | Frec. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
Plná vápennopiesková tehla KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
Ľahký betónový blok V2 | – | 0,4 | 1,0 | ||
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12 | – | 0,4 | 0,8 | ||
Vertikálne dierovaná tehla HLZ12 | – | 0,25 | 0,5 | ||
2) Musia sa dodržiavať predpisy nemeckej inštitúcie pre povinné priemyselné úrazové poistenie. |
Charakteristické hodnoty | ||||
Priemer oka | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Vzdialenosť od okraja | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Uťahovací moment | MD [Nm] | – | – | – |
Hĺbka otvoru | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Hĺbka osadenia | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Minimálna hrúbka prvku | t ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Priemer závitu | dthr [mm] | 8 | 10 | 12 |
Men. priemer vrtáka | ddrl [mm] | 10 | 12 | 14 |
Priem. otvoru v komp. | dcon [mm] | – | – | – |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!