Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Pozinkovaná oceľ, metrický závit
Obj. č. 023461070
EAN 7319005333314
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 72 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 70 mm |
Priemer stopky (d2) | 8,9 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 31,6 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 14 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 100 kg |