Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Pozinkovaná oceľ, metrický závit
SKR ZAVESNA A2K M10X100

Obj. č. 0234610100

EAN 4053479285252

Cena za zvolené balenie
Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0234610100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

102 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

100 mm

Priemer stopky (d2)

8,9 mm

Vonkajší priemer (d3)

31,6 mm

Vnútorný priemer (d4)

14 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Max. nosnosť

100 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie