Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Pozinkovaná oceľ, metrický závit
SKR ZAVESNA A2K M4X15

Obj. č. 023460415

EAN 4053479008554

Cena za zvolené balenie
Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 023460415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

16 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

15 mm

Priemer stopky (d2)

3,5 mm

Vonkajší priemer (d3)

13 mm

Vnútorný priemer (d4)

6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Max. nosnosť

12,5 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie