Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Pozinkovaná oceľ, metrický závit
SKR ZAVESNA A2K M4X40
Obj. č. 023460440
EAN 4053479008592
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 42 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 40 mm |
Priemer stopky (d2) | 3,5 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 13 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 12,5 kg |