Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Pozinkovaná oceľ, metrický závit
SKR ZAVESNA A2K M6X20

Obj. č. 023460620

EAN 4053479008684

Cena za zvolené balenie
Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 023460620

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M6

Dĺžka (l1)

21 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

20 mm

Priemer stopky (d2)

5,2 mm

Vonkajší priemer (d3)

20 mm

Vnútorný priemer (d4)

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Max. nosnosť

35 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie