Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Pozinkovaná oceľ, metrický závit
SKR ZAVESNA A2K M6X25
Obj. č. 023460625
EAN 4053479008691
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 25 mm |
Priemer stopky (d2) | 5,2 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 20 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 35 kg |