Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Pozinkovaná oceľ, metrický závit
SKR ZAVESNA A2K M8X60
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 62 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 60 mm |
Priemer stopky (d2) | 7,0 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 26 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 12 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 50 kg |