Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Pozinkovaná oceľ, metrický závit
SKR ZAVESNA A2K M8X80

Obj. č. 023460880

EAN 4053479285177

Cena za zvolené balenie
Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 023460880
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
M8

Dĺžka (l1)

82 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

80 mm

Priemer stopky (d2)

7,0 mm

Vonkajší priemer (d3)

26 mm

Vnútorný priemer (d4)

12 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Max. nosnosť

50 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie