Závesná skrutka
Pozinkovaná oceľ, metrický závit
Obj. č. 02340880
EAN 4052713237033
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
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Vnútorný priemer oka (d2) | 11 mm |
Vonkajší priemer oka (d3) | 21 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Dĺžka závitu | 52 mm |
Hrúbka oka (s1) | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |