Závesná skrutka
DIN 580, nehrdz. oceľ A4, bez povrch. úp., kovaná
SKR KOVANA DIN580 A4 M8
Obj. č. 02808
EAN 4052712793097
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Priemer dosadacej plochy (d2) | 20 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 36 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 20 mm |
Výška (h1) | 36 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Normy | DIN 580 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Nosnosť max. | 140 kg |
Tvar hlavy | So zdvíhacím okom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 11,5 mm |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |