Závesná skrutka
Nehrdzavejúca oceľ A2, metrický závit
SKR ZAVESNA A2 M5X30
Obj. č. 023960530
EAN 4053479008981
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 8 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |