Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná skrutka

Nehrdzavejúca oceľ A2, metrický závit
SKR ZAVESNA A2 M5X40

Obj. č. 023960540

EAN 4053479008998

Cena za zvolené balenie
Závesná skrutka

Obj. č. 023960540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

40 mm

Vnútorný priemer (d4)

8 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy