Závesná skrutka
Nehrdzavejúca oceľ A2, metrický závit
SKR ZAVESNA A2 M6X40
Obj. č. 023960640
EAN 4053479009032
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 10 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |