Závesná skrutka
Nehrdzavejúca oceľ A2, metrický závit
SKR ZAVESNA  A2 M8X30
Obj. č. 023960830
EAN 4053479009063
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M8  | 
Dĺžka (l1)  | 30 mm  | 
Vnútorný priemer (d4)  | 12 mm  | 
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |