Závesná skrutka
Pozinkovaná oceľ, metrický závit
SKR ZAVESNA A2K M6X15
Obj. č.
023460615
EAN 4053479008677
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 15 mm |
Priemer drieku (d2) | 5,2 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 20 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 35 kg |