Závesný čap
Čap závesov
PIEST DVER. 1 ST (ZN) D13MM 104X36
Obj. č. 0688401396
EAN 4048539538942
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre okenicové závesy
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer upínacieho tŕňa | 13 mm |
Dĺžka (A) | 89 mm |
Šírka (B) | 35 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 4,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (vodorovne) | 19 mm |
Vzdialenosť otvorov (zvislo) | 71 mm |
Priemer čapu | 12,8 mm |
Priemer otvoru | 6,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!