Závesný čap
Čap závesov
PIEST DVER. 2 ST (ZN) D16MM 127X40
Obj. č. 0688401399
EAN 4048539539024
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre okenicové závesy
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer upínacieho tŕňa | 16 mm |
Dĺžka (A) | 115 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 4,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (vodorovne) | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov (zvislo) | 91 mm |
Priemer čapu | 15,8 mm |
Priemer otvoru | 6,5 mm |
Distance between mounting plate and pin | 25 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!