Závesný háčik
Závesný hák pre rám Nova Pro Scala H63
ÚCHYT-ČELA-NOVAPRO-H63-SKRUT
Obj. č. F102038330
EAN 9003012370919
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre rám Nova Pro Scala H63
- Bočné nastavenie: bez nástrojov: +/–1,5 mm
- Môže sa použiť na ľavej aj pravej strane
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Dĺžka | 44,6 mm |
Šírka | 10,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Vhodnosť pre stranu zo zásuvkou | Nova Pro Scala H63 |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vzdialenosť vyvŕtaných otvorov | 20 mm |