Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesný hliníkový stupienok

Závesný hliníkový stupienok
DRZIAK

Obj. č. 0962931932

EAN 4045727479087

Cena za zvolené balenie
Závesný hliníkový stupienok

Obj. č. 0962931932

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny pre rebríky s priečkami
  • Praktický a bezpečný na státie vďaka veľkej rebrovanej plošine

  • Plošina zodpovedá norme TRBS 2121, časť 2

  • Pasuje na všetky rebríky s priečkami Würth (okrem drevených rebríkov so širokými priečkami)
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Šírka

274 mm

Hĺbka

266 mm

Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2

Áno

Max. hmotnosť záťaže

150 kg

Pre rozmer priečky

28 x 28 mm

Pri vzdialenosti priečky

280 – 285 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie