Závesný kôš
Kôš na uskl. pre výsuvnú policu v závesnej skrinke
KOS ZAVESNY PRE SKRINE PR 400MM
Obj. č. 0684901693
EAN 4048539954940
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre plne výsuvnú policu v závesnej skrinke, HSA
Vyrobený zo 7 mm hrubého oceľového drôtu, vysoký lesk, pochrómovaný
Upozornenie
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia klietky | Premea |
Materiál | Oceľ/drevo |
Povrch | Pochrómované |
Farba pätky | Biela |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 400 mm |
Dĺžka | 460 mm |
Šírka (B) | 350 mm |
Výška (H) | 80 mm |