Závesný rám OrgaAer
Rám OrgaAer, šírka rámu 1 000 mm
KANCEL.ORGANIZER-RAHM-SFTCL-CIERNA-B1000
Obj. č. 0684603050
EAN 4049557964508
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro
Mimoriadne ľahký chod
Zmontovaný závesný rám
Jednoduchá inštalácia
Súčasť balenia:
- 1 x závesný rám vrátane 2 bezpečnostných boxov
- 1 pár vysúvateľných systémov
- 2 x stredová tyč
- 1 x pokyny na inštaláciu
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre svetlú šírku skrine | 962 mm |
Vhodnosť pre formát DIN | 2 x DIN A4 (na šírku), 3 x DIN A5 (na šírku) |
Minimálna montážna hĺbka | 540 mm |
Použiteľná šírka | 879 mm |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Účinná hĺbka | 490 mm |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Nosnosť | 60 kg |
Farba | Uhľovo čierna, podobná ako RAL 9005 |
Materiál plniaceho rámu | Oceľ |
Povrch plniaceho rámu | PLV |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!