Závesný rám OrgaAer
Rám OrgaAer, šírka rámu 1 200 mm
KANCEL.ORGANIZER-RAHM-SFTCL-STRIEBORNOSE
Obj. č. 0684603061
EAN 4049557964744
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro
Mimoriadne ľahký chod
Zmontovaný závesný rám
Jednoduchá inštalácia
Súčasť balenia:
- 1 x závesný rám vrátane 2 bezpečnostných boxov
- 1 pár vysúvateľných systémov
- 3 x stredová tyč
- 1 x pokyny na inštaláciu
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
|  | |
| Vhodné pre svetlú šírku skrine | 1162 mm | 
| Vhodnosť pre formát DIN | 3 x DIN A4 (na šírku), 4 x DIN A5 (na šírku) alebo DIN A4 (na dĺžku) | 
| Minimálna montážna hĺbka | 390 mm | 
| Použiteľná šírka | 1079 mm | 
| Druh vyťahovania | Úplné vysunutie | 
| Účinná hĺbka | 330 mm | 
| Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním | 
| Nosnosť | 60 kg | 
| Farba | Biely hliník, podobná RAL 9006 | 
| Materiál plniaceho rámu | Oceľ | 
| Povrch plniaceho rámu | PLV | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!