Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesný rám OrgaAer

Rám OrgaAer, šírka rámu 800 mm
KANCEL.ORGANIZER-RAHM-SLFCL-CIERNA-B800-

Obj. č. 0684603036
EAN 4049557964096

Cena za zvolené balenie
Závesný rám OrgaAer

Obj. č. 0684603036

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šírka jednotky: 800 mm

S plne vysúvateľným systémom Nova Pro


Mimoriadne ľahký chod



Zmontovaný závesný rám


Jednoduchá inštalácia



Súčasť balenia:


  • 1 x závesný rám vrátane 2 bezpečnostných boxov

  • 1 pár vysúvateľných systémov

  • 1 x centrálna tyč

  • 1 x uzamykacia jednotka OrgaAer Tipmatic (len model Tipmatic)

  • 1 x pokyny na inštaláciu
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre svetlú šírku korpusu

762 mm

Vhodnosť pre formát DIN

2 x DIN A4 (na šírku), 3 x DIN A5 (na šírku)

Minimálna montážna hĺbka

540 mm

Použiteľná šírka

679 mm

Druh vyťahovania

Úplné vyťahovanie

Účinná hĺbka

490 mm

Uzatvárací systém

Samozatváranie

Nosnosť

60 kg

Farba

Čierna, podobná RAL 9005

Materiál plniaceho rámu

Oceľ

Povrch plniaceho rámu

PLV

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špeciálna skrutka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE ST (NI)

Na montáž panela
x 500 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Centrálna tyč OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE STRIEBORNOSEDA L300

Na rozdelenie regálu
x 1 ks
Centrálna tyč OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE CIERNA L300

Na rozdelenie regálu
x 1 ks
Centrálna tyč OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE STRIEBORNOSEDA L400

Na rozdelenie regálu
x 1 ks
Centrálna tyč OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE CIERNA L400

Na rozdelenie regálu
x 1 ks
Centrálna tyč OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE STRIEBORNOSEDA L600

Na rozdelenie regálu
x 1 ks
Centrálna tyč OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE CIERNA L600

Na rozdelenie regálu
x 1 ks
Deflekčná tyč OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-ST-(NI)

Chráni závesné priečinky
x 1 ks
Podpera panela OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-ST-(NI)

Stabilizuje panel s vysokými vyťahovacími dielmi
x 1 ks
Priehradka na nástroje OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-SEDA

Na vloženie do regálu
x 1 ks
Priehradka na nástroje OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-CIERNA

Na vloženie do regálu
x 1 ks
Dištančná doštička OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE DISTPL 4,5MM

x 1 ks
Dištančná doštička OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE DISTPL 9M

x 1 ks
Predný kryt OrgaAer pre rohovú časť

PRISL.DO KANCELARIE-STRIEBORNOSEDA

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
x 1 ks
Predný kryt OrgaAer pre rohovú časť

PRISL.DO KANCELARIE-CIERNA

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
x 1 ks
Predný kryt OrgaAer, stredová časť

PRISL.DO KANCELARIE-SEDA

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
x 1 ks
Predný kryt OrgaAer, stredová časť

PRISL.DO KANCELARIE-CIERNA

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
x 1 ks
Predný kryt OrgaAer, stredová časť

PRISL.DO KANCELARIE-PLAST-SEDA

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
x 1 ks
Predný kryt OrgaAer, stredová časť

PRISL.DO KANCELARIE-PLAST-CIERNA

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
x 1 ks
Predný kryt OrgaAer, stredová časť

PRISL.DO KANCELARIE-SEDA

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
x 1 ks
Predný kryt OrgaAer, stredová časť

PRISL.DO KANCELARIE-CIERNA

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
x 1 ks
Predný kryt OrgaAer, stredová časť

PRISL.DO KANCELARIE-SEDA

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
x 1 ks
Predný kryt OrgaAer, stredová časť

PRISL.DO KANCELARIE-CIERNA

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR320-636MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR320-956MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR320-1276MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR160-636MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR160-956MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR160-1276MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR192-764MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR192-956MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR192-1148MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR192-1340MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR320-636MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR320-956MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR320-1276MM

Pre závesné rámy a široké zásuvky
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie