Závesný rám OrgaAer
Rám OrgaAer, šírka rámu 800 mm
KANCEL.ORGANIZER-RAHM-SLFCL-STRIEBORNOSE
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro
Mimoriadne ľahký chod
Zmontovaný závesný rám
Jednoduchá inštalácia
Súčasť balenia:
- 1 x závesný rám vrátane 2 bezpečnostných boxov
- 1 pár vysúvateľných systémov
- 1 x centrálna tyč
- 1 x uzamykacia jednotka OrgaAer Tipmatic (len model Tipmatic)
- 1 x pokyny na inštaláciu
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre svetlú šírku korpusu | 762 mm |
Vhodnosť pre formát DIN | 2 x DIN A4 (na šírku), 3 x DIN A5 (na šírku) |
Minimálna montážna hĺbka | 320 mm |
Použiteľná šírka | 679 mm |
Druh vyťahovania | Úplné vyťahovanie |
Účinná hĺbka | 265 mm |
Uzatvárací systém | Samozatváranie |
Nosnosť | 40 kg |
Farba | Biely hliník, podobná RAL 9006 |
Materiál plniaceho rámu | Oceľ |
Povrch plniaceho rámu | PLV |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!