Závesný rám OrgaAer
KOS KANCEL.PLAST CIERNA
Obj. č. 0684602872
EAN 4049557948324
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre nominálnu dĺžku 740 mm, dva závesné rámy, pre nominálnu dĺžku 540 mm, s adaptérom
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Na vloženie do zásuviek
Farba | Uhľovo čierna, podobná ako RAL 9005 |
Materiál | Plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Šírka (B) | 328 mm |
Výška (H) | 241 mm |
Hĺbka (T) | 333 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!