Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesný rám OrgaAer

Archivačný rám OrgaAer 328 × 333 × 241
KOS KANCEL.PLAST STRIEBORNO SEDA

Obj. č. 0684602871

EAN 4049557948317

Cena za zvolené balenie
Závesný rám OrgaAer

Obj. č. 0684602871

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Pre nominálnu dĺžku 740 mm, dva závesné rámy, pre nominálnu dĺžku 540 mm, s adaptérom



Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vloženie do zásuviek

Farba

Biely hliník, podobná RAL 9006

Materiál

Plast

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Šírka (B)

328 mm

Výška (H)

241 mm

Hĺbka (T)

333 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Spojovací prvok OrgaAer Pre závesné rámy

ADAPTER KANCEL PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Spojovací prvok OrgaAer Pre závesné rámy

ADAPTER KANCEL PLAST CIERNA

x 1 ks
Soklový profil OrgaAer Pre závesné rámy

LISTA KANCEL. CIERNA 328MM

x 1 ks
Soklový profil OrgaAer Pre závesné rámy

LISTA KANCEL. CIERNA 478MM