Závesový konektor VARIFIX®
Kĺbová spojka VARIFIX, oceľ pozinkovaná
KLBOVE SPOJENIE LISTY 41
Obj. č. 0862005173
EAN 4038898857945
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Variabilný uhol
- Pre dlhšie konzolové ramená so vzperou
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm, 41x22 mm, 41x44 mm, 41x62 mm |
Hrúbka (t) | 4 mm |
Šírka (B) | 38 mm |
Dĺžka (L1) | 128 mm |
Dĺžka 2 (L2) | 146 mm |
Šírka profilu (BP) | 42 mm |
Hrúbka profilu (tP) | 4 mm |
Výška profilu (HP) | 41 mm |
Dĺžka profilu (LP) | 135 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 35 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 96 mm |
Hmotnosť | 774 g |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Ďalší tovar | Montážne C-koľajnice VARIFIX®, obj. č. 0862001...; spojovací prvok s T-hlavou, obj. č. 0862100...; kanálová matica Varifix®, obj. č. 0862064...; kanálová matica Varifix® combi, obj. č. 0862064...; krídlová matica Varifix®, obj. č. 0862104... |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |