Závesový konektor VARIFIX®
Kĺbová spojka VARIFIX, pozinkovaná oceľ Vario
SPOJKA VARIO 41 M12
Obj. č. 0862005181
EAN 4052712613630
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Univerzálne upevnenie napr. potrubí, vzduchovodov alebo elektrických vedení na šikmé stropy pomocou závitových tyčí. Na vzpery a držiaky, napr. na dlhšie ramená konzoly. Zabezpečenie vysokotlakových odpadových potrubí.
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x82 mm, 41x44 mm, 41x124 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Prípustné zaťaženie | 5 kN |
Hrúbka (t) | 4 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Dĺžka (L1) | 55 mm |
Dĺžka 2 (L2) | 65 mm |
Výška (H) | 74 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Hmotnosť | 480 g |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Ďalší tovar | Závitové tyče, obj. č. 0959; montážne C-koľajnice Varifix®, obj. č. 0862001..., spoj. prvok s T-hlavou, obj. č. 0862100...; kanál. matica Varifix®, obj. č. 0862064...; kan. matica Varifix® combi, obj. č. 0862064...; krídl. matica Varifix®, obj. č. 0862104 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |