Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesy rúrok

Oko, zavesenie potrubia
UPEVNOVACI DIEL INTTHR-M10

Obj. č. 0862111037

EAN 4011231792936

Cena za zvolené balenie
Závesy rúrok

Obj. č. 0862111037

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB


Len na sekundárne upevnenie

Upozornenie

Zinkový tlakový odliatok by sa nemal zahriať nad teplotu 80 °C.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pri kladení potrubia s montážnou koľajnicou možno zavesenie perforovaných oceľových pásov vykonať pomocou skrutiek do montážneho oka

  • Zavesenie montážnych koľajníc, kladivkové skrutky, montážne očká, perforované oceľové pásy

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Dĺžka (L)

37 mm

Šírka (B)

22,5 mm

Priemer otvoru (RL)

12 mm

Prípojný závit (G)

M10

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Odolnosť v rovnej línii

2 kN

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie