Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitnica Valcový trubkový závit Ruko HSS DIN EN 24231

THRDIE-RUKO-240034-HSS-G3/4ZO-55GRD

Obj. č. 1971005188

EAN 4007140025500

Cena za zvolené balenie
Závitnica Valcový trubkový závit Ruko HSS DIN EN 24231

Obj. č. 1971005188

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závit sa reže v jednom úkone.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nelegované a nízkolegované ocele do 800 N/mm².

Druh závitu

Vnútorný Whitworthov rúrkový závit, valcový

Forma

B

Druh závituxmenovitý priemer

Rp3/4

Výška

16,0 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie