Závitník ručný, predrezávací HSS, DIN 352
Závitník ručný, HSS, DIN 352, predrezávací
ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352
Obj. č.
06401 5
EAN 4011231531979
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
UpozornenieNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 352 |
Druh závituxmenovitý priemer | M5 |
Stúpanie | 0,8 mm |
Dĺžka | 50 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 16 mm |
Priemer drieku | 6 mm |
Veľkosť štvorhranu | 4,9 mm |
Priemer predliateho otvoru | 4,2 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!