Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitník ručný, predrezávací HSS, DIN 352

Závitník ručný, HSS, DIN 352, predrezávací
ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Obj. č. 06401 8
EAN 4011231532020

Cena za zvolené balenie
Závitník ručný, predrezávací HSS, DIN 352

Obj. č. 06401 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
UpozornenieNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 352

Druh závituxmenovitý priemer

M8

Stúpanie

1,25 mm

Dĺžka

63 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

22 mm

Priemer drieku

6 mm

Veľkosť štvorhranu

4,9 mm

Priemer predliateho otvoru

6,8 mm

Materiál

HSS

Druh závitu

Metrický závit

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ0-(M1-M8)

ZEBRA
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO DIN 1814, VELK. 1, M1-M10

ZEBRA
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL1,5 M1-M12

ZEBRA
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

ZEBRA
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRÁTIDLO DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

ZEBRA
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL5 M12-M33

ZEBRA
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL6 M18-M42

ZEBRA
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
x 6 ks
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

KĽÚČ ZÁVITOVÝ-DIN1814-SZ4-(M9-27)

ZEBRA
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.