Závitník ručný, predrezávací HSS, DIN 352
Závitník ručný, HSS, DIN 352, predrezávací
ZAVITNIK RUCNY PREDREZ DIN352 HSS M22
Obj. č.
06401 22
EAN 4011231531917
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
UpozornenieNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 352 |
Druh závituxmenovitý priemer | M22 |
Stúpanie | 2,5 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 34 mm |
Priemer drieku | 18 mm |
Veľkosť štvorhranu | 14,5 mm |
Priemer predliateho otvoru | 19,5 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!