Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 9021, nehrdz. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 A4 D22,0

Obj. č. 0412920
EAN 4011231363617

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0412920

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

22 mm

Vonkajší priemer (d2)

60 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Lesklý

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom