Závitník, strojový, kombinovaný, bitový, HSS
Závitník strojový kombinovaný bitový HSS
ZAVITNIK KOMBI BIT HSS M3
Obj. č. 0653973
EAN 4024835162364
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vybrúsený presný nástroj na vŕtanie, rezanie závitov a zahlbovanie v jedinom kroku.
Na použitie s vŕtačkami s otáčaním v smere aj proti smeru hodinových ručičiek, ako napríklad:
- Stacionárne vŕtačky
- Ručné vŕtačky
- Akumulátorové vŕtačky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodný na prechodné otvory v oceli, neželezných kovoch a plastoch až do 1 x d (M6 = hrúbka materiálu 6 mm) a až do pevnosti v ťahu 600 N/mm2
- Opravárenské dielne, stavby z prefabrikátov, inštalácie, konštrukcie ventilačných systémov, konštrukcie z kovov, opravy úžitkových vozidiel
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Odporúčané otáčky pri oceli | 1600 ot/min |
Odporúčané otáčky pri plastoch/neželezných kovoch | 1900 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!