Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezná skrutka GEFU® So závitom Taptite 2000®, plochou hlavou a šesťhranným profilom

GEFU DIN 7500-1 oceľ, pozinkovaná, plochá hlava TX
SKRUTKA-SOS-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X8

Obj. č. 020971608

EAN 4050382581877

Cena za zvolené balenie
Závitorezná skrutka GEFU® So závitom Taptite 2000®, plochou hlavou a šesťhranným profilom

Obj. č. 020971608

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1 (rozmery podľa normy ISO 14583), tvar PE, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu

Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Výhody:



Úspora nákladov


  • Eliminuje rezanie závitov


Beztrieskové tvarovanie závitov



Nízke valivé točivé momenty s väčším presahom bočných strán závitu


  • Tvar skrutky TRILOBULAR priemeru jadra skombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov


Vysoká upínacia sila


  • vďaka nízkym valivým točivým momentom


Vysoká zaťažiteľnosť


  • vďaka veľkému presahu bočných strán závitu

  • Prostredníctvom mechanicky spevneného protizávitu (maticový závit)


Ochrana pred stratou (znížené riziko uvoľnenia skrutky)


  • Samosvorné usadenie závitu bez vôle


Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit


  • V prípade potreby je možné zameniť GEFU za metrickú skrutku.
Upozornenie

Vhodnosť GEFU® pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním. Orientačné hodnoty pre vhodné priemery otvorov sú uvedené v norme DIN 7500-2.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

{19}{20}Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja {19}bez rezania{20} sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 500 N/mm²), zinkový tlakový odliatok, hliník, meď a zliatiny medi a pod.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

4,6 mm

Tvar hlavy

Plochá hlava

Materiál

Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Vnútorný pohon

TX30

Orientačné hodnoty pre priemery dier

5,5 mm

Normy

DIN 7500-1

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Hrúbka materiálu v mm Priemer vŕtaného otvoru pre
menovitý priemer závitu M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10
2 a menej 1,8 2,2 2,7 3,2 3,6 4,5 5,4 - -
4 1,8 2,3 2,8 3,2 3,6 4,5 5,5 7,3 9,2
6 - 2,3 2,8 3,2 3,7 4,6 5,5 7,4 9,3
8 - - - 3,7 4,6 5,5 7,4 9,4
10 a viac - - - - 4,6 5,6 7,5 9,5
Tieto informácie sú prevzaté z normy DIN 7500/časť 2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie