Závitorezná skrutka GEFU® So závitom Taptite 2000®, plochou hlavou a šesťhranným profilom
GEFU DIN 7500-1 oceľ, pozinkovaná, plochá hlava TX
SKRUTKA-SOS-DIN7500-PE-TX30-M6,0X45
Obj. č. 020971645
EAN 4050382582188


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Výhody:
Úspora nákladov
- Eliminuje rezanie závitov
Beztrieskové tvarovanie závitov
Nízke valivé točivé momenty s väčším presahom bočných strán závitu
- Tvar skrutky TRILOBULAR priemeru jadra skombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov
Vysoká upínacia sila
- vďaka nízkym valivým točivým momentom
Vysoká zaťažiteľnosť
- vďaka veľkému presahu bočných strán závitu
- Prostredníctvom mechanicky spevneného protizávitu (maticový závit)
Ochrana pred stratou (znížené riziko uvoľnenia skrutky)
- Samosvorné usadenie závitu bez vôle
Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit
- V prípade potreby je možné zameniť GEFU za metrickú skrutku.
Vhodnosť GEFU® pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním. Orientačné hodnoty pre vhodné priemery otvorov sú uvedené v norme DIN 7500-2.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
{19}{20}Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja {19}bez rezania{20} sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 500 N/mm²), zinkový tlakový odliatok, hliník, meď a zliatiny medi a pod.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,6 mm |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Materiál | Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Vnútorný pohon | TX30 |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 5,5 mm |
Normy | DIN 7500-1 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hrúbka materiálu v mm | Priemer vŕtaného otvoru pre | ||||||||
menovitý priemer závitu | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
2 a menej | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | - | - |
4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,3 | 9,2 |
6 | - | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | 9,3 |
8 | - | - | - | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | 9,4 | |
10 a viac | - | - | - | - | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 9,5 | |
Tieto informácie sú prevzaté z normy DIN 7500/časť 2 |