Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezná skrutka GEFU® So závitom Taptite 2000®, šesťhrannou hlavou s nákružkom

GEFU DIN 7500-1, poz. oc., šesť. hl.,Taptite 2000
SKRUTKA-DIN7500-DE-BND-SW13-M8,0X10

Obj. č. 020973810

EAN 4050382613523

Cena za zvolené balenie
Závitorezná skrutka GEFU® So závitom Taptite 2000®, šesťhrannou hlavou s nákružkom

Obj. č. 020973810

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu

Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Výhody:



Úspora nákladov


  • Eliminuje rezanie závitov


Vytváranie závitu bez rezania



Nízke valivé točivé momenty s vysokým presahom bočných strán závitu


  • Tvar TRILOBULAR priemeru jadra skombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov


Vysoká upínacia sila


  • vďaka nízkym valivým točivým momentom


Vysoká zaťažiteľnosť


  • vďaka veľkému presahu bočných strán závitu

  • vďaka mechanicky spevnenému protizávitu (maticový závit)


Ochrana pred stratou (znížené riziko uvoľnenia skrutky)


  • Samosvorné usadenie závitu bez vôle


Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit


  • V prípade potreby je možné zameniť GEFU za metrickú skrutku.
Upozornenie

Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním. Orientačné hodnoty pre vhodné priemery otvorov sú uvedené v norme DIN 7500-2.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja bez rezania sú kujné materiály, ako napr.: oceľ (až do pribl. 500 N/mm²), zinkový tlakový odliatok, hliník, meď a zliatiny medi a pod.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer goliera (d2)

17,25 mm

Výška hlavy (k1)

6,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Orientačné hodnoty pre priemery dier

7,4 mm

Normy

DIN 7500-1

Materiál

Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Nákružok/príruba

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie