Závitorezná skrutka GEFU® s plochou hlavou a šesťhranným náhonom (Txplus), zúbkovaný
SKRUTKA-SOS-UKV-TXP20-(A2K)-M4,0X9
Obj. č. 02090409
EAN 4050642494817
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na bezpečné spojenie v tenkom plechu (pribl. do 520 N/mm²):
- Zóna na rezanie závitov na vytváranie otvorov v okrajoch
- Špeciálna okrúhla geometria pod hlavou pre vysoké uťahovacie a pretáčacie momenty
- Samosvorné usadenie závitu bez vôle => znížené riziko uvoľnenia skrutky => ochrana pred stratou
- Ozubenie pod hlavou pre vyšší záberový moment
Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním!
| Odporúčania pre priemer predvŕtaného otvoru: | |||
| Menovitý priemer | Hrúbka plechu v mm | Priemer predvŕtania mm | Uťahovací moment Nm |
| M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
| 0,6 | 2,9 | 2,7 | |
| 0,85 | 3,1 | 3,2 | |
| Všetky špecifikácie sú určené empiricky pre plechy vyrobené z materiálu St12 (pevnosť v ťahu cca 350 N/mm²) | |||
Hárky údajov(X)
Na bezpečné spojenie v tenkom plechu (pribl. do 520 N/mm²)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 9 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Materiál | Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Vnútorný pohon | TXP20 |
Normy | DIN 7500-1 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |