Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, plochá hlava a šesťhranným profilom
GEFU oceľ 10.9, zinok-nikel, TX
SKR.S PL.HL.TT2000 10.9 TX25(P3E)M5,0X16
Obj. č. 020981516
EAN 4050642306257
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Výhody:
Úspora nákladov
- Eliminuje rezanie závitov
Vytváranie závitu bez rezania
Nízke valivé točivé momenty s väčším presahom bočných strán závitu
- Tvar skrutky TRILOBULAR priemeru jadra skombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov
Vysoká upínacia sila
- vďaka nízkym valivým točivým momentom
Vysoká zaťažiteľnosť
- vďaka veľkému presahu bočných strán závitu
- vďaka mechanicky spevnenému protizávitu (maticový závit)
Ochrana pred stratou (znížené riziko uvoľnenia skrutky)
- Samosvorné usadenie závitu bez vôle
Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit
- V prípade potreby možno zameniť skrutku GEFU za metrickú skrutku.
Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním!
GEFU (s triedou tvrdosti 10,9), nominálny priemer ≥ M6 =>, pozrite si položku 0209 81... (s povrchovou úpravou so zinkovými vločkami)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja bez rezania sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 420 N/mm²), zinkový tlakový odliatok, zinok, hliník, meď, mosadz atď.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,7 mm |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Zinok, nikel |
Druh závitu | Metrický závit |
Vnútorný pohon | TX25 |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 4,6 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 600 h |