Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, plochou hlavou s náhonom TX

SKR-PANHD-TT2000-TX30-A2-M6,0X30

Obj. č. 022071630

EAN 4050642412163

Cena za zvolené balenie
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, plochou hlavou s náhonom TX

Obj. č. 022071630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozmery podľa normy DIN EN ISO 14583, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povrchová vrstva na ochranu proti treniu

Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Výhody:



Úspora nákladov


  • Eliminuje rezanie závitov


Vytváranie závitu bez rezania



Nízke valivé točivé momenty s väčším presahom bočných strán závitu


  • Tvar skrutky TRILOBULAR priemeru jadra skombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov


Vysoká upínacia sila


  • vďaka nízkym valivým točivým momentom


Vysoká zaťažiteľnosť


  • vďaka veľkému presahu bočných strán závitu

  • vďaka mechanicky spevnenému protizávitu (maticový závit)


Ochrana pred stratou (znížené riziko uvoľnenia skrutky)


  • Samosvorné usadenie závitu bez vôle


Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit


  • V prípade potreby možno zameniť skrutku GEFU za metrickú skrutku.
Upozornenie

Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Príkladmi materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja bez rezania sú kujné materiály ako hliník, zinok, mosadz, meď atď.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

4,6 mm

Tvar hlavy

Plochá hlava

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Vnútorný pohon

TX30

Orientačné hodnoty pre priemery dier

5,5 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie