Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, sploštená pologuľatá hlava s nákružkom a šesťhranným profilom
SKRUT. ZAVITOREZNA TX45 DIN7500 8X20 A2K
Obj. č. 020977820
EAN 4050642303805
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitotvárniace skrutky valcujú závit matice v liatych slepých otvoroch, prechodových bodoch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od rezania závitu sa pri tvarovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite, ale premiestňuje sa a mechanicky sa spevňuje.
Eliminuje rezanie závitov
- Šetrí náklady
Vytváranie závitu bez rezania
Tvar skrutky TRILOBULAR kombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov
- Nízky uťahovací moment vytvárania závitu s lepším pokrytím bočných strán závitom
Vysoká upínacia sila
Veľké krytie bočných strán závitu
- Vysoká zaťažiteľnosť
Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)
- Vyššia zaťažiteľnosť
Samosvorné usadenie závitu bez vôle
- Znížené riziko uvoľnenia skrutky
Ochrana pred stratou
Vytvorený závit je štandardný „metrický“ závit
- {9}{10}V prípade potreby je možné zameniť závitotvárniacu skrutku GEFU{9}®{10} za metrickú skrutku.
Vhodnosť závitotvárniacej skrutky pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním.
Hárky údajov(X)
{11}{12}{13}{14}Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja {11}bez rezania{12} sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 500 N/mm{13}2{14}), zinkový tlakový odliatok, hliník, meď a zliatiny medi a pod.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 17,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,4 mm |
Vnútorný pohon | TX45 |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 7,4 mm |
Tvar hlavy | Gombíková hlava s nákružkom |
Normy | DIN 7500-1 |
Materiál | Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |