Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, sploštená pologuľatá hlava s nákružkom a šesťhranným profilom

SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX25-M5X25

Obj. č. 020977525

EAN 4050642303621

Cena za zvolené balenie
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, sploštená pologuľatá hlava s nákružkom a šesťhranným profilom

Obj. č. 020977525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu

Závitotvárniace skrutky valcujú závit matice v liatych slepých otvoroch, prechodových bodoch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od rezania závitu sa pri tvarovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite, ale premiestňuje sa a mechanicky sa spevňuje.



Eliminuje rezanie závitov


  • Šetrí náklady


Vytváranie závitu bez rezania



Tvar skrutky TRILOBULAR kombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov


  • Nízky uťahovací moment vytvárania závitu s lepším pokrytím bočných strán závitom

Vysoká upínacia sila



Veľké krytie bočných strán závitu


  • Vysoká zaťažiteľnosť


Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)


  • Vyššia zaťažiteľnosť


Samosvorné usadenie závitu bez vôle


  • Znížené riziko uvoľnenia skrutky

Ochrana pred stratou



Vytvorený závit je štandardný „metrický“ závit


  • {9}{10}V prípade potreby je možné zameniť závitotvárniacu skrutku GEFU{9}®{10} za metrickú skrutku.
Upozornenie

Vhodnosť závitotvárniacej skrutky pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

{11}{12}{13}{14}Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja {11}bez rezania{12} sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 500 N/mm{13}2{14}), zinkový tlakový odliatok, hliník, meď a zliatiny medi a pod.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

11,8 mm

Výška hlavy (k1)

2,75 mm

Vnútorný pohon

TX25

Orientačné hodnoty pre priemery dier

4,6 mm

Tvar hlavy

Gombíková hlava s nákružkom

Normy

DIN 7500-1

Materiál

Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie