Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, sploštená pologuľatá hlava s nákružkom a šesťhranným profilom

SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX45-M8X10

Obj. č. 020977810

EAN 4050642303683

Cena za zvolené balenie
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, sploštená pologuľatá hlava s nákružkom a šesťhranným profilom

Obj. č. 020977810

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Oblasť použitia

{11}{12}{13}{14}Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja {11}bez rezania{12} sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 500 N/mm{13}2{14}), zinkový tlakový odliatok, hliník, meď a zliatiny medi a pod.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

17,8 mm

Výška hlavy (k1)

4,4 mm

Vnútorný pohon

TX45

Orientačné hodnoty pre priemery dier

7,4 mm

Tvar hlavy

Gombíková hlava s nákružkom

Normy

DIN 7500-1

Materiál

Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie